Diamentowe tarcze ścierne do przecinania PREMIUM*** do cięcia kamienia 100 mm

Nr art.: 569640 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: D
  • zoptymalizowane dla materiału: kamień
  • opis kształtu: płaskie
  • ⌀ otworu: 22,23

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
zoptymalizowane dla materiału kamień
opis kształtu płaskie
⌀ tarczy 100 mm
⌀ otworu 22,23 mm
korpus Talerz stalowy
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
zalecana prędkość obrotowa 10 000 min-1 - 12 000 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 15 000 min-1
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 569640 100
EAN / GTIN 9003173565698
Numer producenta 356569

Opis

Wykonanie:

Solidna, wąska tarcza stalowa z wlutowanymi segmentami diamentowymi, umieszczonymi w specjalnym materiale. Wysoka wydajność, bardzo duża trwałość praca bez drgań (gładkie powierzchnie), do szlifowania na sucho.

Zastosowanie:

Do szlifowania, wyrównywania, wygładzania kamieni i betonu szlifierkami kątowymi. Optymalna prędkość obrotowa 10 000-12 000 obr./min. Maksymalna prędkość obrotowa 15 000 obr./min.

Materiał:

Odpowiednie do betonu.