{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 60 | |
podłoże ścierniwa | płótno | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ wałka | 100 mm | |
szerokość wałka | 100 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 3 700 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami |
Numer artykułu | 568465 60 | |
EAN / GTIN | 4045197526663 | |
Numer producenta | 568465 60 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno (A) 60
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
137,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
114,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
2
szt.
95,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
175,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
248,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
zalecana prędkość obrotowa | 3 700 min-1 | 3 700 min-1 | 3 700 min-1 | 3 700 min-1 |
ziarnistość | 60 | 60 | 60 | 60 |
podłoże ścierniwa | płótno | płótno | płótno | płótno |
⌀ wałka | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
szerokość wałka | 100 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm |
Rodzaj produktu | Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami | Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami | Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami | Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami |