Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno (CER), ⌀ 100×100 mm, Ziarnistość: 60

Nr art.: 568463 60
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości ceramiczne
ziarnistość 60
podłoże ścierniwa płótno
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ wałka 100 mm
szerokość wałka 100 mm
⌀ otworu 19 mm
zalecana prędkość obrotowa 3 700 min-1
Rodzaj produktu Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568463 60
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406287078
Kopiuj
Numer producenta 568463 60
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 67 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
INOX
odpowiednie dla / [m/min]
 
Ti
odpowiednie dla / [m/min]
 
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
 
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Ułożone wachlarzowo listki z płótna ściernego wokół osi ściernicy. Standardowe wymiary ⌀ 100×100 mm lub wykonanie wąskie o  100×50 mm do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o ⌀ 19 mm z wieloklinem. Płótno ścierne rowkowane.

Zastosowanie:

Ziarno ceramiczne (CER), idealne do obróbki stali nierdzewnych i stopów niklu. Duża wydajność obróbki ściernej i chłodny szlif.

Wskazówka:

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o ⌀ 100×50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka