{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 80 | |
podłoże ścierniwa | płótno | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ wałka | 100 mm | |
szerokość wałka | 50 mm | |
⌀ otworu | 19 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 3 700 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami |
Numer artykułu | 568464 80 | |
EAN / GTIN | 4045197680662 | |
Numer producenta | 568464 80 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |