{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 120 | |
podłoże ścierniwa | płótno | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ wałka | 100 mm | |
szerokość wałka | 50 mm | |
⌀ otworu | 19 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 3 700 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami |
Numer artykułu | 568464 120 | |
EAN / GTIN | 4045197680679 | |
Numer producenta | 568464 120 |