Tarcze ABRALON™, ⌀ 77 mm, ziarnistość: 4000

Nr art.: 567901 4000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
106 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ABRALON™
Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość 4 000
podłoże ścierniwa siatka tkana
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 77 mm
Maszyna napędowa Szlifierki oscylacyjne
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 567901 4000
EAN / GTIN 6416868636741
Numer producenta 8A20302097

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Opatentowany system wykończeniowy ABRALON™ składa się z tkanej siatki z powłoką z węglika krzemu na cienkiej podstawie piankowej. Jego zalety obejmują:
  • Siatka ścierna umożliwia swobodną cyrkulację wody i powietrza, pył szlifierski jest skutecznie odciągany.
  • Duża wydajność − redukcja czasu pracy i długich przestojów.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego i maszynowego na sucho lub na mokro konturów, kształtek, metali o dużych wymaganiach co do jakości powierzchni, również do polerowania wstępnego.