{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ABRALON™ | |
Materiały ścierne | Karborund (SiC) | |
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
ziarnistość | 2 000 | |
podłoże ścierniwa | siatka tkana | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 77 mm | |
Maszyna napędowa | Szlifierki oscylacyjne | |
maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
Rodzaj produktu | Krążki ścierne mocowane na rzepy |
Numer artykułu | 567901 2000 | |
EAN / GTIN | 6416868636833 | |
Numer producenta | 8A20302095 |