Krążki ścierne papierowe mocowane na rzepy (A), ⌀ 125 mm, ziarnistość: 60

Nr art.: 567715 60
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    3,28  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    2,78  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
7 768 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 60
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 125 mm
oznaczenie producenta 540 FK
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe,
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567715 60
EAN / GTIN 4002748776908
Numer producenta 177690
Manufacturer Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Papier ścierny Starcke 540 FK (papier F, ziarno od 40 do 180) lub Starcke 544 C3K (ziarno 240 - 400, powlekany steraryną), o dużej wytrzymałości i gęstym pokryciu . Duża wydajność szlifowania dzięki specjalnej obróbce ziarna korundowego (A).
Spód krążka jest laminowany welurem pętelkowym, w połączeniu ztalerzami mocowanymi na rzepy, np. nr 567760 są samoprzyczepne. Do szybkiej wymiany krążków.

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych lub szlifierek oscylacyjnych z talerzem do mocowania na rzepy (odsysanie pyłu nie jest możliwe). Maksymalna prędkość robocza 40 m/s. 
Uniwersalne zastosowanie do szlifowania metali, metali nieżelaznych, lakierów, farb, drewna, tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Odpowiednie klocki do szlifowania ręcznego, do krążków ściernych mocowanych na rzepy zob. nr 567857 rozm. 125 i rozm.150. Krążki ścierne z włókniny, mocowane na rzepy zob. nr 566902566950. System do szlifowania małych powierzchni ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm zob. od nr 554005.