Krążki ścierne tkaninowe mocowane na rzepy  (ZA) 40

Nr art.: 567625 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    10,55  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    8,79  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
345 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 40
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 150 mm
oznaczenie producenta 341XK
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe,
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 567625 40
EAN / GTIN 4002748756559
Numer producenta 175655

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Szczególnie wytrzymałe krążki ścierne do mocowania na rzepy 341XK, na wzmocnionym, odpornym na rozrywanie podłożu z tkaniny bawełnianej. Nowe spoiwo z korundem cyrkonowym (ZA).
Spód krążka jest laminowany welurem pętelkowym, w połączeniu ztalerzami mocowanymi na rzepy, np. nr 567760 są samoprzyczepne. Do szybkiej wymiany krążków.

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych lub mimośrodowych z talerzami do mocowania na rzepy (odsysanie pyłu nie jest możliwe). Maks. prędkość robocza 40 m/s.
Różnorodne zastosowanie do szlifowania zgrubnego i dokładnego metali.

Wskazówka:

Odpowiednie klocki do szlifowania ręcznego, do krążków ściernych mocowanych na rzepy zob. nr 567857 rozm. 125 i rozm.150. Krążki ścierne z włókniny, mocowane na rzepy zob. nr 566902566950. System do szlifowania małych powierzchni ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm zob. od nr 554005.