Krążki ścierne tkanin. mocowane na rzepy (CER) 60

Nr art.: 567510 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    6,94  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    5,79  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER)
    oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
    ziarnistość 60
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    ⌀ tarczy 115 mm
    maks. prędkość obwodowa 40 m/s
    Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 567510 60
    EAN / GTIN 4018875292068
    Numer producenta 729206

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    lakiery
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Spód krążka jest laminowany welurem pętelkowym, w połączeniu ztalerzami mocowanymi na rzepy, np. nr 567760 są samoprzyczepne. Do szybkiej wymiany krążków.
    Krążki ścierne mocowane na rzepy XK870K z wytrzymałej tkaniny poliestrowej.Samoostrzące się ziarno ceramiczne z aktywną warstwą dodatkową (TOP Size) zapewnia agresywny i chłodny szlif.

    Zastosowanie:

    Na szlifierkach kątowych lub mimośrodowych z talerzami do mocowania na rzepy (odsysanie pyłu nie jest możliwe). Maks. prędkość robocza 40 m/s.
    Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnoskrawalnych, jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan.

    Wskazówka:

    Odpowiednie klocki do szlifowania ręcznego, do krążków ściernych mocowanych na rzepy zob. nr 567857 rozm. 125 i rozm.150. Krążki ścierne z włókniny, mocowane na rzepy zob. nr 566902566950. System do szlifowania małych powierzchni ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm zob. od nr 554005.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka