Talerze do mocowania na rzepy, z centrowaniem i gwintem M 14, ⌀ zewnętrzna: 125mm

Nr art.: 566965 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 125 mm
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 11 000 min-1
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566965 125
EAN / GTIN 4046719066537
Numer producenta 7000061389

Opis

Wykonanie:

Strona kontaktowa z systemem podwójnych haczyków T dla pewnego przylegania włókninowych tarczy szlifierskich.

Pasuje do:

z centrowaniem dla krążków mocowanych na rzepy nr 566902 - 566950.

Ważne:

Maksymalna prędkość obwodowa na szlifierkach kątowych z krążkami ściernymi mocowanymi na rzepy: 40 m/s.