{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SC-DH | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
porównanie ziarnistości | 180 | |
ziarnistość | średnie | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 178 mm | |
oznaczenie producenta | SC-DH | |
wersja | A medium | |
kolor | czerwone | |
maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
Rodzaj produktu | Płótno ścierne |
Numer artykułu | 566935 180 | |
EAN / GTIN | 4046719011179 | |
Numer producenta | 7000068208 |