Krążki włókninowe, mocowane na rzepy SC-DH 100

Nr art.: 566935 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    57,85  PLN / Sztuka
  • z 20 Sztuka
    48,23  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria SC-DH
    oznaczenie ziarnistości A
    porównanie ziarnistości 100
    ziarnistość zgrubne
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    ⌀ tarczy 178 mm
    oznaczenie producenta SC-DH
    wersja A coarse
    kolor brązowe
    maks. prędkość obwodowa 40 m/s
    Rodzaj produktu Płótno ścierne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 566935 100
    EAN / GTIN 4046719005420
    Numer producenta 7000067824

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Włókninowe tarcze ścierne, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym do dokładnego pozycjonowania i zamocowania krążka na talerzu (poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerzy do mocowania na rzepy nr 566965).

    Zastosowanie:

    Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965.
    Do obróbki wykańczającej i matowania ze znacznym zmniejszeniem wysokości nierówności oraz do lekkich prac związanych z oczyszczaniem (np. usuwanie nalotów) i usuwania zadziorów.

    Wskazówka:

    Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr 567705.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka