{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
Stopień twardości | średniotwarde | |
ziarnistość | bardzo zgrubna | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | płaskie | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
maks. prędkość obwodowa | 60 m/s | |
zalecana prędkość obrotowa | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 10 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Włóknina do zgrubnego oczyszczania |
Numer artykułu | 566700 125 | |
EAN / GTIN | 4045197679710 | |
Numer producenta | 566700 125 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Krążki do oczyszczania zgrubnego (SiC) 125 mm
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie
od
1
szt.
75,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
62,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
174 sztuk w magazynie
od
1
szt.
67,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
55,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
od
1
szt.
105,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
88,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
zalecana prędkość obrotowa | 5 000 ;7 000 | 5 000 ;7 000 | 5 000 ;7 000 |
opis kształtu | płaskie | płaskie | płaskie |
maks. prędkość obwodowa | 60 | 60 | 60 |
oznaczenie ziarnistości | SiC | SiC | A |
Rodzaj produktu | Włóknina do zgrubnego oczyszczania | Włóknina do zgrubnego oczyszczania | Włóknina do zgrubnego oczyszczania |