Krążki do oczyszczania zgrubnego (SiC), ⌀ tarczy: 115mm

Nr art.: 566700 115
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    66,74  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    55,62  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
349 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • Opis kształtu: płaskie
  • ⌀ otworu: 22,23
  • maks. prędkość obwodowa: 60

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości SiC
Stopień twardości średniotwarde
ziarnistość bardzo zgrubna
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
Opis kształtu płaskie
⌀ tarczy 115 mm
⌀ otworu 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 60 m/s
zalecana prędkość obrotowa 5 000 min-1 - 7 000 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 11 000 min-1
Rodzaj produktu Włóknina do zgrubnego oczyszczania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566700 115
EAN / GTIN 4045197679703
Numer producenta 566700 115
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem.
Bardzo zgrubna struktura włókniny, nie zatyka się również w przypadku grubych i miękkich powłok.
włóknina o średniej twardości, o bardzo agresywnej charakterystyce szlifowania, dużej trwałości i równomiernej obróbce wykańczającej powierzchnie. Uniwersalne zastosowanie do zgrubnego oczyszczania, również w przypadkach trudnych, jak np. usuwanie mocno przywartej zgorzeliny.

Zastosowanie:

Do odrdzewiania, usuwania lakieru, oczyszczania spoin i usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych.
talerz z włókna szklanego do bezpośredniego mocowania na szlifierkach kątowych.

Wskazówka:

Krążki do oczyszczania zgrubnego dla szlifierek prostych zob. od nr 556270.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka