{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | XF870 | |
Materiały ścierne | ceramiczne, z chłodzącą, aktywną powłoką (TOP SIZE) | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
ziarnistość | 80 | |
podłoże ścierniwa | Krążek fibrowy | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 180 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 488 min-1 | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566660 80 | |
EAN / GTIN | 4018875312773 | |
Numer producenta | 731277 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krążki fibrowe XF 870 (CER) 80
na zamówienie
w magazynie
914 sztuk w magazynie
od
1
szt.
14,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
12,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie
od
1
szt.
4,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
3,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 mm | 22,23 mm |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ tarczy | 180 mm | 180 mm |
Materiały ścierne | ceramiczne, z chłodzącą, aktywną powłoką (TOP SIZE) | korund zwykły (A) |
podłoże ścierniwa | Krążek fibrowy | wulkanizowane krążki fibrowe |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | Krążek fibrowy |