{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KF708 | |
Materiały ścierne | korund półszlachetny (A) | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 40 | |
podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 180 mm | |
adapter | system szybkiej wymiany Roloc™ | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
oznaczenie producenta | VSM KF 708 | |
pasują do systemu szybkowymiennego | Roloc™ | |
zoptymalizowane dla materiału | stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 488 min-1 | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566600 40 | |
EAN / GTIN | 4018875994283 | |
Numer producenta | 727869 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Krążki fibrowe KF 708, korund półszlachetny (A) 40
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie
od
1
szt.
6,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
5,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
170 sztuk w magazynie
od
1
szt.
5,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
4,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 | 22,23 |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 | < 0,1 |
maks. prędkość obwodowa | 80 | 80 |
⌀ tarczy | 180 | 180 |
Materiały ścierne | korund półszlachetny (A) | korund zwykły (A) |
podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe | wulkanizowane krążki fibrowe |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | Krążek fibrowy |