Krążki fibrowe KF 708, korund półszlachetny  (A), ⌀ 180 mm, ziarnistość: 16

Nr art.: 566600 16
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    9,29  PLN / 1 Sztuka
  • z 50 Sztuka
    7,72  PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
495 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: stal
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KF708
Materiały ścierne korund półszlachetny (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 16
podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 180 mm
adapter system szybkiej wymiany Roloc™
⌀ otworu 22,23 mm
oznaczenie producenta VSM KF 708
pasują do systemu szybkowymiennego Roloc™
zoptymalizowane dla materiału stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 8 488 min-1
Rodzaj produktu Krążek fibrowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566600 16
Kopiuj
EAN / GTIN 4018875993743
Kopiuj
Numer producenta 727866
Kopiuj
Manufacturer VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 67 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
INOX
odpowiednie dla / [m/min]
 
Ti
odpowiednie dla / [m/min]
 
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
 
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
odpowiednie dla / [m/min]
 
drewniane
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Wysokiej jakości, uniwersalne fibrowe krążki ścierne VSM KF 708 do szlifowania metali, tworzywa sztucznego, drewna itp.

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami szlifierskimi nr 566650 / 566670. Do szlifowania powierzchni płaskich albo wypukłych z dużą elastycznością.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka