Krążki fibrowe XF 870 (CER) 80

Nr art.: 566560 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    7,02  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    5,86  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
672 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria XF870
Materiały ścierne ceramiczne, z chłodzącą, aktywną powłoką (TOP SIZE)
oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
ziarnistość 80
podłoże ścierniwa Krążek fibrowy
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 125 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 12 200 min-1
Rodzaj produktu Krążek fibrowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566560 80
EAN / GTIN 4018875312681
Numer producenta 731268

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Krążki fibrowe VSM XF 870 o bardzo dużej wydajności szlifowania oraz o bardzo dużej trwałości. Chłodny szlif. Przeznaczone szczególnie do wszystkich stali, żaroodpornych stopów Ni i stali CrNi.
Rodzaj ziarna: ceramiczne, z chłodzącą, aktywną powłoką (TOP SIZE).

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami nr 566650 / 6670. Doszlifowania płaskich lub wypukłych powierzchni z dużą elastycznością.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka