{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | XF870 | |
Materiały ścierne | ceramiczne, z chłodzącą, aktywną powłoką (TOP SIZE) | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
ziarnistość | 120 | |
podłoże ścierniwa | Krążek fibrowy | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 200 min-1 | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566560 120 | |
EAN / GTIN | 4018875312704 | |
Numer producenta | 731270 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krążki fibrowe XF 870 (CER) 120
na zamówienie
w magazynie
961 sztuk w magazynie
od
1
szt.
6,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
5,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
607 sztuk w magazynie
od
1
szt.
2,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
2,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % |
ziarnistość | 120 | 120 |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 200 min-1 | 12 200 min-1 |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | stal |
⌀ tarczy | 125 mm | 125 mm |
podłoże ścierniwa | Krążek fibrowy | wulkanizowane krążki fibrowe |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | Krążek fibrowy |