{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Cubitron™II | |
Materiały ścierne | Cubitron™ II | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
ziarnistość | 36 | |
podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 178 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; Aluminiowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566491 36 | |
EAN / GTIN | 30051141277449 | |
Numer producenta | 7000045188 |