Tarcze ścierne wachlarzowe 969F, Cubitron™ II, talerz z włókna szklanego płaskie, ⌀ 125 mm, ziarnistość: 80

Nr art.: 565496 80
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    42,63  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    35,52  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
988 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • Opis kształtu: płaskie
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cubitron™ II
Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości Ceramika
ziarnistość 80
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
Opis kształtu płaskie
⌀ otworu 22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565496 80
EAN / GTIN 4054596197121
Numer producenta 7100105864
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Pokryte precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym Cubitron™ II, pozwalającym na uzyskanie maksymalnej wydajności szlifowania i trwałości.
Zwłaszcza do obróbki krawędzi.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do szybkiego chłodnego szlifowania stali trudnoskrawalnych z użyciem szlifierek kątowych o dużej mocy.