{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Cubitron™ II | |
Materiały ścierne | Cubitron™ II | |
oznaczenie ziarnistości | Ceramika | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | prosty | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
grubość tarczy | 1 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 3 mm - 5 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | stal; Stal. | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563315 125 | |
EAN / GTIN | 5902658065040 | |
Numer producenta | 7100094901 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarcze ścierne do przecinania CUBITRON™ II BARDZO WĄSKIE 125 mm
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
29,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
24,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
416 sztuk w magazynie
od
1
szt.
22,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
19,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | Szlifierki kątowe |
zalecany kąt przyłożenia | 90 | 90 |
opis kształtu | prosty | prosty |
maks. prędkość obwodowa | 80 | 80 |
⌀ tarczy | 125 | 125 |
grubość tarczy | 1 | 1 |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | Tarcze ścierne do przecinania |