{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | Ziarno ceramiczne (CER) | |
oznaczenie ziarnistości | Ceramika | |
specyfikacja | A60S-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
grubość tarczy | 1 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 3 mm - 5 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | Promień stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | stal; drewno | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563314 125 | |
EAN / GTIN | 4064035079574 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarcze ścierne do przecinania Cubitron™ 3 BARDZO WĄSKIE 125 mm
na zamówienie
w magazynie
1 209 sztuk w magazynie
od
1
szt.
29,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
24,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
398 sztuk w magazynie
od
1
szt.
23,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
19,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 | < 0,1 |
opis kształtu | proste | prosty |
dla grubości materiału | 3 ;5 | 3 ;5 |
maks. prędkość obwodowa | 80 | 80 |
⌀ tarczy | 125 | 125 |
oznaczenie ziarnistości | Ceramika | ceramiczne, |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | Tarcze ścierne do przecinania |