{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | węglik krzemu (SiC) | |
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
ziarnistość | 60 | |
podłoże ścierniwa | talerz z włókna szklanego, | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0.1 % | |
opis kształtu | skośne | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami; Aluminium | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne wachlarzowe |
Numer artykułu | 565381 60 | |
EAN / GTIN | 4045197887634 | |
Numer producenta | 565381 60 |