Tarcze ścierne wachlarzowe long life SIC stożkowe 40

Nr art.: 565381 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    25,11  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    20,95  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0.1
  • opis kształtu: skośne
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami; Aluminium

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne węglik krzemu (SiC)
    oznaczenie ziarnistości SiC
    ziarnistość 40
    podłoże ścierniwa talerz z włókna szklanego,
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0.1 %
    opis kształtu skośne
    ⌀ tarczy 125 mm
    ⌀ otworu 22,23 mm
    zoptymalizowane dla materiału tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami; Aluminium
    maks. prędkość obwodowa 80 m/s
    Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 565381 40
    EAN / GTIN 4045197887627
    Numer producenta 565381 40

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    węglik spiekany (HM)
     
    Ti
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Szczególnie duże ziarno karborundowe, bez zatykania ściernicy. Stabilny talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.

    Zastosowanie:

    Szlifowanie kantów i powierzchni z ALU i kompozytów włóknistych