{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | System X-LOCK | |
Materiały ścierne | Korund cyrkonowy (ZA) | |
oznaczenie ziarnistości | ZA | |
ziarnistość | 60 | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | skośne | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne wachlarzowe |
Numer artykułu | 565279 60 | |
EAN / GTIN | 4062406162542 | |
Numer producenta | 565279 60 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wachlarzowe tarcze ścierne X-LOCK long life ZA stożkowe 60
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
21,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
17,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
208 sztuk w magazynie
od
1
szt.
20,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
17,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 | 22,23 |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 | < 0,1 |
opis kształtu | skośne | skośne |
maks. prędkość obwodowa | 80 | 80 |
zoptymalizowane dla materiału | INOX ;stal | INOX ;stal |
⌀ tarczy | 125 | 125 |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne wachlarzowe | Tarcze ścierne wachlarzowe |