{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne | |
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
grubość tarczy | 1 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 3 mm - 5 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | Stal. | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563440 125 | |
EAN / GTIN | 4007220103920 | |
Numer producenta | 4007220103920 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ściernice do przecinania SGP STEEL BARDZO WĄSKIE 125 mm
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie
od
1
szt.
25,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
20,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 944 sztuk w magazynie
od
1
szt.
13,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
11,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | Szlifierki kątowe |
zalecany kąt przyłożenia | 90 | 90 |
opis kształtu | proste | proste |
dla grubości materiału | 3 ;5 | 3 ;5 |
maks. prędkość obwodowa | 80 | 80 |
zoptymalizowane dla materiału | Stal. | Stal. |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | Tarcze ścierne do przecinania |