{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne | |
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
grubość tarczy | 1 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 3 mm - 5 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | Stal. | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563440 115 | |
EAN / GTIN | 4007220103890 | |
Numer producenta | 4007220103890 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ściernice do przecinania SGP STEEL BARDZO WĄSKIE 115 mm
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
od
1
szt.
22,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
18,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
316 sztuk w magazynie
od
1
szt.
12,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
10,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | Szlifierki kątowe |
⌀ otworu | 22,23 | 22,23 |
opis kształtu | proste | proste |
maks. prędkość obwodowa | 80 | 80 |
⌀ tarczy | 115 | 115 |
grubość tarczy | 1 | 1 |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | Tarcze ścierne do przecinania |