{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A60N-BFXA | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 230 mm | |
grubość tarczy | 2,5 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 7,5 mm - 12,5 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | Aluminium; metale nieżelazne i kolorowe | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563406 230 | |
EAN / GTIN | 9003170321426 | |
Numer producenta | 32142 |