Ściernice do przecinania PREMIUM*** BARDZO WĄSKIE, ⌀ tarczy: 178mm

Nr art.: 563406 178
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    25,49  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    21,28  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: proste
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 90

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja A60N-BFXA
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu proste
⌀ tarczy 178 mm
grubość tarczy 2 mm
⌀ otworu 22,23 mm
dla grubości materiału 6 mm - 10 mm
zalecany kąt przyłożenia 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału Aluminium; metale nieżelazne i kolorowe
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 563406 178
EAN / GTIN 9003175253555
Numer producenta 525355

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Typ specjalny do oddzielania metali nieżelaznych jak aluminium, mosiądz, brąz itp.

Zastosowanie:

Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania 80 m /s vc.

Specyfikacja:

A30N-BFXA.

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.