{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | Ziarno ceramiczne (CER) | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
specyfikacja | A36S-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
Kształt | 41 | |
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 230 mm | |
grubość tarczy | 2 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 6 mm - 10 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | Promień stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | Stal nierdzewna; Stal. | |
Maszyna napędowa | Szlifierka kątowa | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563319 230 | |
EAN / GTIN | 4064035079284 |