Tarcze ścierne do przecinania Cubitron™ 3 WĄSKIE, ⌀ tarczy: 125mm

Nr art.: 563319 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    29,49  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    24,56  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
358 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: proste
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: Promień

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
specyfikacja A36S-BF
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
Kształt 41
opis kształtu proste
⌀ tarczy 125 mm
grubość tarczy 1,6 mm
⌀ otworu 22,23 mm
dla grubości materiału 7,7 mm - 8 mm
zalecany kąt przyłożenia Promień stopni
zoptymalizowane dla materiału Stal nierdzewna; Stal.
Maszyna napędowa Szlifierka kątowa
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 12 200 min-1
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 563319 125
EAN / GTIN 4064035079468

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne do przecinania z precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym Cubitron™ 3 do stali INOX i stali węglowej. Bardzo duża wydajność skrawania i maksymalna trwałość.
Zmodyfikowane, precyzyjnie uformowane ziarno Cubitron™ II o ulepszonej strukturze mikrokrystalicznej dla wyższej wydajności, lepszych osiągów i większej trwałości. Nawet o 10% większa prędkość skrawania i 2× wyższa trwałość w porównaniu z Cubitron™ II. Zapewniają szczególną łatwość obsługi dzięki bardzo miękkiemu cięciu, wymagającemu użycia niewielkiej siły.

Zastosowanie:

Do szybkiego cięcia, z małą ilością zadziorów, z małym nagrzewaniem i komfortowym, ergonomicznym prowadzeniem.
Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania vc wynoszącą 80 m/s. Idealnie nadaje się do cięcia metalu, blach karoseryjnych / płyt stoczniowych, rur ze stali nierdzewnej, rur wydechowych, zacisków lub zardzewiałych elementów mocujących.

Specyfikacja:

A36S-BF

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20 % grubości przecinanego materiału.