{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A30Q-BFXA | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
Kształt | 41 | |
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 230 mm | |
grubość tarczy | 2,5 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 7,5 mm - 12,5 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | stal; Stal. | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563200 230 | |
EAN / GTIN | 9003178723437 | |
Numer producenta | 872343 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tarcze ścierne do przecinania PREMIUM***, ⌀ tarczy: 230mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
32,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
27,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie
od
1
szt.
13,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
11,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | Szlifierka kątowa |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | 90 stopni |
Kształt | 41 | 41 |
dla grubości materiału | 7,5 mm - 12,5 mm | 7,5 mm - 12,5 mm |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | 80 m/s |
specyfikacja | A30Q-BFXA | A30Q-BF |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | Tarcze ścierne do przecinania |