Tarcze ścierne do przecinania PREMIUM***, ⌀ tarczy: 150mm

Nr art.: 563200 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    19,52  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    16,25  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: proste
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 90

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja A30Q-BFXA
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
Kształt 41
opis kształtu proste
⌀ tarczy 150 mm
grubość tarczy 2,5 mm
⌀ otworu 22,23 mm
dla grubości materiału 7,5 mm - 12,5 mm
zalecany kąt przyłożenia 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału stal; Stal.
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 10 200 min-1
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 563200 150
EAN / GTIN 9003178723406
Numer producenta 872340

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Agresywna ściernica do przecinania (niski stopień twardości Q) do uniwersalnego zastosowania przy cięciu stali INOX i węglowej, o dużej trwałości i sztywności.

Zastosowanie:

Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania Vc = 80 m/s.

Specyfikacja:

A30Q-BFXA.

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Tarcze ścierne do przecinania PREMIUM***, ⌀ tarczy: 150mm

Tarcze ścierne do przecinania PREMIUM***, ⌀ tarczy: 150mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
19,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 25  szt.
16,25  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
od 1  szt.
9,46  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 25  szt.
7,87  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe Szlifierki kątowe
dla grubości materiału 7,5 mm - 12,5 mm 7,7 mm - 8 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s 80 m/s
zoptymalizowane dla materiału stal; Stal. stal
⌀ tarczy 150 mm 150 mm
grubość tarczy 2,5 mm 1,6 mm
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania Tarcze ścierne do przecinania

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka