{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A46R-BFP | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 178 mm | |
grubość tarczy | 1,6 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 7,7 mm - 8 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | stal | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563165 178 | |
EAN / GTIN | 9003172420424 | |
Numer producenta | 34332808 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tarcze ścierne do przecinania, wersja wysokowydajna PREMIUM*** BARDZO WĄSKIE 178 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
od
1
szt.
30,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
25,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
146 sztuk w magazynie
od
1
szt.
22,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
18,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | Szlifierki kątowe |
zalecany kąt przyłożenia | 90 | 90 |
dla grubości materiału | 7,7 ;8 | 7,7 ;8 |
maks. prędkość obwodowa | 80 | 80 |
zoptymalizowane dla materiału | stal | stal |
grubość tarczy | 1,6 | 1,6 |
specyfikacja | A46R-BFP | A46-BF |