Małe tarcze do przecinania PREMIUM*** BARDZO WĄSKIE 75 mm

Nr art.: 563050 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    13,93  PLN / Sztuka
  • z 100 Sztuka
    11,63  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
167 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: prosty
  • ⌀ otworu: 10
  • zalecany kąt przyłożenia: 90

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie ziarnistości A
    specyfikacja A60R-BFXA
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    opis kształtu prosty
    ⌀ tarczy 75 mm
    grubość tarczy 1 mm
    ⌀ otworu 10 mm
    dla grubości materiału 3 mm - 5 mm
    zalecany kąt przyłożenia 90 stopni
    zoptymalizowane dla materiału stal
    Maszyna napędowa Szlifierki kątowe; Szlifierki proste
    maks. prędkość obwodowa 80 m/s
    maksymalna prędkość obrotowa 20 300 min-1
    Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 563050 75
    EAN / GTIN 9003172992709
    Numer producenta 299270

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    uniw.
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    bardzo wąska, mała tarcza ścierna do przecinania, do stosowania w szlifierkach prostych pneumatycznych albo elektrycznych, zwłaszcza do pracy w ciasnych miejscach. Zastosowanie z trzpieniem mocującym nr 563070.
    Wykonanie bardzo wydajne, do szybkiego przecinania z małą ilością zadziorów.

    Specyfikacja:

    A60R-BFXA.

    Wskazówka:

    Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne