Małe tarcze do przecinania PREMIUM*** BARDZO WĄSKIE, ⌀ tarczy: 63mm

Nr art.: 563050 63
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    11,74  PLN / Sztuka
  • z 100 Sztuka
    9,78  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 639 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • Opis kształtu: prosty
  • ⌀ otworu: 10
  • zalecany kąt przyłożenia: 90

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
Specyfikacja A60R-BFXA
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
Opis kształtu prosty
⌀ tarczy 63 mm
grubość tarczy 1 mm
⌀ otworu 10 mm
dla grubości materiału 3 mm - 5 mm
zalecany kąt przyłożenia 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału stal
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe; Szlifierki proste
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 24 300 min-1
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563050 63
EAN / GTIN 9003172992693
Numer producenta 299269
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

bardzo wąska, mała tarcza ścierna do przecinania, do stosowania w szlifierkach prostych pneumatycznych albo elektrycznych, zwłaszcza do pracy w ciasnych miejscach. Zastosowanie z trzpieniem mocującym nr 563070.
Wykonanie bardzo wydajne, do szybkiego przecinania z małą ilością zadziorów.

Specyfikacja:

A60R-BFXA.

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.