{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A24R-SG | |
grubość tarczy | 7 mm | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 200 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej |
Numer artykułu | 560430 125X7 | |
EAN / GTIN | 4007220242308 | |
Numer producenta | 4007220468951 |