Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej SG-STEEL, ⌀ tarczy×szerokość tarczy: 115X4mm

Nr art.: 560430 115X4
Kopiuj
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    21,26  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    17,72  PLN / Sztuka
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy×szerokość tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 20-30
  • zoptymalizowane dla materiału: stal
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
Specyfikacja A24R-SG
grubość tarczy 4 mm
⌀ tarczy 115 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zalecany kąt przyłożenia 20-30 stopni
zoptymalizowane dla materiału stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 13 300 min-1
Rodzaj produktu Ściernice do obróbki zgrubnej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 560430 115X4
Kopiuj
EAN / GTIN 4007220640845
Kopiuj
Numer producenta 4007220640845
Kopiuj
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 67 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

  • ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej sąoptymalnie dobrane pod kątem możliwie największej wydajności i trwałości w danej dziedzinie zastosowania
  • kształty: ściernice do obróbki zgrubnej odsadzone (kształt 27, 28, 29)
  • kąt szlifowania od 20° do 30°
  • zastosowanie: w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, do szlifowania spawów, powierzchni i krawędzi

Twarda tarcza do obróbki zgrubnej (twardość R)charakterystyka SG dla stali węglowej,o bardzo dużej wydajności i trwałości.
Specyfikacja: A24R-SG-STEEL.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka