{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SC-BS | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
porównanie ziarnistości | 100 | |
ziarnistość | zgrubne | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
szerokość taśmy ściernej | 20 mm | |
długość taśmy ściernej | 520 mm | |
oznaczenie producenta | SC-BS | |
wersja | A coarse | |
kolor | brązowe | |
Rodzaj produktu | Włókninowa taśma ścierna |
Numer artykułu | 558495 100 | |
EAN / GTIN | 2050001694171 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Taśmy ścierne włókninowe (A) SC-BS 100
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
od
1
szt.
od
10
szt.
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
od
1
szt.
od
10
szt.
|
|
wersja | A coarse | A coarse |
kolor | brązowe | brązowe |
ziarnistość | zgrubne | zgrubne |
szerokość taśmy ściernej | 20 | 20 |
długość taśmy ściernej | 520 | 520 |
oznaczenie ziarnistości | A | A |
Rodzaj produktu | Włókninowa taśma ścierna | Włókninowa taśma ścierna |