{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SC-BS | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
porównanie ziarnistości | 180 | |
ziarnistość | średnie | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
szerokość taśmy ściernej | 20 mm | |
długość taśmy ściernej | 520 mm | |
oznaczenie producenta | SC-BS | |
wersja | A medium | |
kolor | czerwone | |
Rodzaj produktu | Włókninowa taśma ścierna |
Numer artykułu | 558495 180 | |
EAN / GTIN | 4001895540974 | |
Numer producenta | 7000068152 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Taśmy ścierne włókninowe (A) SC-BS, 20×520 mm, porównanie ziarnistości: 180
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie
od
1
szt.
od
10
szt.
|
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
od
1
szt.
od
10
szt.
|
|
wersja | A medium | A medium |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % |
kolor | czerwone | czerwone |
ziarnistość | średnie | średnie |
szerokość taśmy ściernej | 20 mm | 20 mm |
długość taśmy ściernej | 520 mm | 520 mm |
Rodzaj produktu | Włókninowa taśma ścierna | Włókninowa taśma ścierna |