Taśma ścierna włókninowa (A) DF-BL 240

Nr art.: 558478 240
(PLN 40,54 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    24,73  PLN / Sztuka
    (PLN 40,54 / 1 Metre)
  • z 25 Sztuka
    20,58  PLN / Sztuka
    (PLN 33,74 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DF-BL
oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 240
ziarnistość drobny
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość taśmy ściernej 13 mm
długość taśmy ściernej 610 mm
wersja A fine
kolor zielony
Rodzaj produktu Włókninowa taśma ścierna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558478 240
EAN / GTIN 4046719327584
Numer producenta 7000067930

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
20
Stal < 900 N/mm²
 
20
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
20
Stal < 60 HRC
 
20
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
żeliwo szare (sferoidalne)
 
20
CuZn
 
20
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
20
drewniane
 
20
lakiery
 
20
uniw.
 
20
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała i elastyczna włókninowa taśma ścierna o dużej stabilności krawędzi.

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, matowienia i obróbki wykańczającej. Odporne na rozciąganie podłoże tekstylne jest odpowiednie szczególnie do dużych obciążeń na szlifierkach pneumatycznych.