{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | DF-BL | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
porównanie ziarnistości | 100 | |
ziarnistość | zgrubny | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
szerokość taśmy ściernej | 13 mm | |
długość taśmy ściernej | 610 mm | |
wersja | A coarse | |
kolor | brązowy | |
Rodzaj produktu | Włókninowa taśma ścierna |
Numer artykułu | 558478 100 | |
EAN / GTIN | 4046719327607 | |
Numer producenta | 7000067932 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Taśma ścierna włókninowa (A) DF-BL 100
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
od
25
szt.
|
na zamówienie
w magazynie
514 sztuk w magazynie
od
1
szt.
od
10
szt.
|
|
wersja | A coarse | A coarse |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 | < 0,1 |
porównanie ziarnistości | 100 | 100 |
szerokość taśmy ściernej | 13 | 13 |
długość taśmy ściernej | 610 | 610 |
oznaczenie ziarnistości | A | A |
Rodzaj produktu | Włókninowa taśma ścierna | Włókninowa taśma ścierna |