Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), niebieskie KK 24 40

Nr art.: 557710 40
(PLN 4,34 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria KK24
    Materiały ścierne korund zwykły (A)
    oznaczenie ziarnistości A
    ziarnistość 40
    ziarnistość zgrubne
    szerokość rolek ekonomicznych 40 mm
    długość rolek ekonomicznych 50 m
    Rodzaj produktu Płócienne taśmy ścierne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 557710 40
    EAN / GTIN 4018875331392
    Numer producenta 733139

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    suchy
     

    Opis

    Version:

    Densely woven cotton cloth evenly spread with synthetic resin bonded Aluminium Oxide (A). Very good grit bonding, high abrasion performance and long service life.
    Type VSM KK 24: Blue fabric, low cost abrasive cloth roll for normal applications.
    Packaging tape with integral tear-off cutter.

    Application:

    Predominantly for rubbing down metals by hand, but also suitable for all other materials.