Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), niebieskie KK 24 120

Nr art.: 557710 120
(PLN 3,41 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria KK24
    Materiały ścierne korund zwykły (A)
    oznaczenie ziarnistości A
    ziarnistość 120
    ziarnistość średnie
    szerokość rolek ekonomicznych 40 mm
    długość rolek ekonomicznych 50 m
    Rodzaj produktu Płócienne taśmy ścierne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 557710 120
    EAN / GTIN 4018875266960
    Numer producenta 726696

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Gęsto tkane płótno bawełniane z równomierną powłoką, wiązanego żywicą synt. korundu normalnego (A). Bardzo dobra przyczepność ziarna, wysoka efektywność i trwałość.
    VSM typ KK 24: płótno niebieskie, rolka ekonom., do normalnej eksploatacji.
    Opakowanie z nożykiem do odcinania.

    Zastosowanie:

    Nadają się szczególnie do ręcznego szlifowania metali i wszystkich innych materiałów.