Włóknina szlifierska, arkusze 400

Nr art.: 556000 400
(PLN 383,49 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    13,42  PLN / Sztuka
    (PLN 383,49 / 1 Square metre)
  • z 20 Sztuka
    11,18  PLN / Sztuka
    (PLN 319,37 / 1 Square metre)
na zamówienie
w magazynie
1 074 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

struktura włókniny Cena jednostkowa z VAT
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

porównanie ziarnistości 400 - 600
ziarnistość drobne
struktura włókniny 400
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość 158 mm
długość 224 mm
wersja S Super Fine
oznaczenie firmy 3M WR-SH
kolor szare
Rodzaj produktu Włóknina szlifierska, arkusze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 556000 400
EAN / GTIN 4001895758690
Numer producenta 07558

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierającym ścierniwo.

Zaleta:

  • Dostosowuje się do kształtu powierzchni.
  • Otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła.
  • Równomierny, powtarzalny zgład.
  • Zastosowanie na sucho i na mokro.
  • Nie zawiera składników powodujących korozję.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.
drobne / bardzo drobne: do czyszczenia powierzchni wrażliwych, do usuwania lekkich zarysowań na metalach. Również do gładkich / bardzo gładkich matowań liniowych na stalach i metalach nieżelaznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Włóknina szlifierska, arkusze  400

Włóknina szlifierska, arkusze 400

na zamówienie
w magazynie
1 074 sztuk w magazynie
od 1  szt.
13,42  PLN
(PLN 383,49 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 20  szt.
11,18  PLN
(PLN 319,37 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
110 sztuk w magazynie
od 1  szt.
10,53  PLN
(PLN 300,87 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
8,80  PLN
(PLN 251,55 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
wersja S Super Fine S Super Fine
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 < 0,1
kolor szare szare
ziarnistość drobne drobne
długość 224 224
struktura włókniny 400 400
Rodzaj produktu Włóknina szlifierska, arkusze Włóknina szlifierska, arkusze

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka