Włóknina szlifierska, arkusze, 158×224 mm, struktura włókniny: 100

Nr art.: 556000 100
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 545,54 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    19,09  PLN / 1 Sztuka
    (PLN 545,54 / 1 Square metre)
  • z 20 Sztuka
    15,90  PLN / 1 Sztuka
    (PLN 454,41 / 1 Square metre)
1 675 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

struktura włókniny Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

porównanie ziarnistości 180 - 220
ziarnistość zgrubne
struktura włókniny 100
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość 158 mm
długość 224 mm
Wersja A Medium
oznaczenie firmy 3M WR-SH
kolor czerwone
Rodzaj produktu Włóknina szlifierska, arkusze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 556000 100
Kopiuj
EAN / GTIN 3134375444491
Kopiuj
Numer producenta 7000068027
Kopiuj
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 67 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
INOX
odpowiednie dla / [m/min]
 
Ti
odpowiednie dla / [m/min]
 
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
 
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
odpowiednie dla / [m/min]
 
drewniane
odpowiednie dla / [m/min]
 
kamień
odpowiednie dla / [m/min]
 
lakiery
odpowiednie dla / [m/min]
 
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierającym ścierniwo.

Zaleta:

  • Dostosowuje się do kształtu powierzchni.
  • Otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła.
  • Równomierny, powtarzalny zgład.
  • Zastosowanie na sucho i na mokro.
  • Nie zawiera składników powodujących korozję.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.
Zgrubna i agresywna: usuwa rdzę, rdzę nalotową i zanieczyszczenia powierzchni. Do uszorstniania starych powłok wykonanych z farb, lakierów, tworzyw sztucznych oraz do części gumowych (np. przed klejeniem).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka