{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | ziarna korundu (A) | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 240 | |
⌀ główki | 50 mm | |
szerokość główki | 20 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 9 000 min-1 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 300 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice wachlarzowe, |
Numer artykułu | 554500 50X20 | |
EAN / GTIN | 4045197803801 | |
Numer producenta | 554500 50X20 |