Ściernice wachlarzowe, (A) 10X10 mm

Nr art.: 554500 10X10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    15,03  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    12,51  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne ziarna korundu (A)
    oznaczenie ziarnistości A
    ziarnistość 240
    ⌀ główki 10 mm
    szerokość główki 10 mm
    ⌀ chwytu 3 mm
    zalecana prędkość obrotowa 26 000 min-1
    maksymalna prędkość obrotowa 35 000 min-1
    Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe,

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 554500 10X10
    EAN / GTIN 4045197803443
    Numer producenta 554500 10X10

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
    listki pokryte korundem zwykłym (A).

    Zastosowanie:

    Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.